Motion
K151
Marco de sierra de Hacksaw ajustable de uso intensivo con agarre abierto - Marco de ajuste de uso intensivo, hoja única bimetálica
Artículo MI #02050606
No. Fabricante K151
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Marco de sierra de Hacksaw ajustable de uso intensivo con agarre abierto - Marco de ajuste de uso intensivo, hoja única bimetálica
Artículo MI #02050606
No. Fabricante K151
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    8, 10, 12 pulg.
  • Profundidad del cuello
    3-3/4 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Bimetálica
  • Hoja(s) incluidas
    10" Bi-Metal, 12" Bi-Metal, 8" Bi-Metal
  • Material del bastidor
    Acero
  • Estilo de marco
    Trabajo pesado
  • Número de catálogo del fabricante
    60133
  • Página de producto del fabricante
  • Tipos de productos
    Sierra de hackeo de uso intensivo

Descripción general

Descripción del fabricante
BASTIDOR DE SIERRA HACKSAW K151 , AJUSTE DE ALTA RESISTENCIAAB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"