Motion
K152
Marco de sierra de alta resistencia de alta tensión y agarre cerrado - Bastidor de ajuste de alta resistencia, hoja única bimetálica
Artículo MI #02050607
No. Fabricante K152
Precio57.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Marco de sierra de alta resistencia de alta tensión y agarre cerrado - Bastidor de ajuste de alta resistencia, hoja única bimetálica
Artículo MI #02050607
No. Fabricante K152

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio57.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    8, 10, 12 pulg.
  • Altura
    1.5
  • Longitud
    5.9
  • Profundidad del cuello
    3-3/4 pulg.
  • Ancho
    17.5

Detalles

  • Aplicaciones
    Ideal para cortes de producción en una amplia gama de metales,Para tubos de paredes gruesas y sólidos
  • Material de la hoja
    Bimetálica
  • Hoja(s) incluidas
    Sí
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Estilo de marco
    Trabajo pesado
  • Número de catálogo del fabricante
    60134
  • Página de producto del fabricante
  • Tipos de productos
    Sierra de hackeo de uso intensivo

Descripción general

Descripción del fabricante
BASTIDOR DE SIERRA HACKSAW K152 , AJUSTE DE ALTA RESISTENCIAAB
  • Marcos versátiles y resistentes que aceptan cuchillas de 8", 10" y 12"
  • Las cuchillas se pueden montar en cualquiera de las cuatro direcciones de corte y se tensan con una sola tuerca de mariposa
  • Incluye una hoja bimetálica