Motion
B811-1CZ

L S STARRETT
B811-1CZ

Indicador de prueba de cuadrante con cabezal giratorio, negro, graduación: 0.001", lectura: de 0 a 30 a 0, punto de contacto de 1-5/16", diámetro de la bola: 0.078"
Artículo MI #02050677
No. Fabricante B811-1CZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
B811-1CZ

Indicador de prueba de cuadrante con cabezal giratorio, negro, graduación: 0.001", lectura: de 0 a 30 a 0, punto de contacto de 1-5/16", diámetro de la bola: 0.078"
Artículo MI #02050677
No. Fabricante B811-1CZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.078 pulg.
  • Longitud del punto de contacto
    1-5/16 pulg.
  • Diámetro del dial
    1-3/8 pulg.
  • Lectura de marcación
    0 a 30 a 0

Detalles

  • Calibrado
    No calibrado
  • Puntos de contacto incluidos
    Puntos de contacto no incluidos
  • Color de marcación
    Negro
  • Graduación del dial
    0.001 pulg.
  • Imperial o métrico
    Imperial
  • Incluye
    Soporte del poste de la herramienta (PT11770A/EDP 71361)
  • Puntos intercambiables
    Puntos intercambiables no incluidos
  • Número de catálogo del fabricante
    63263
  • Medición máxima
    0.06 pulg.
  • Medición mínima
    0 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
B811-1CZ INDICADOR DE ESFERA, 0,001" GRAD, 0,0

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo