Especificaciones
Dimensions
- Longitud de la cuchilla12 pulg.
- Anchura de la cuchilla1/2 pulg.
- Grosor0.0005 in, 0.0015 in, 0.001 in, 0.0025 in, 0.002 in, 0.003 in, 0.004 in, 0.005 in, 0.006 in, 0.007 in, 0.008 in, 0.009 in, 0.011 in, 0.012 in, 0.013 in, 0.014 in, 0.015 in, 0.016 in, 0.017 in, 0.018 in, 0.019 in, 0.01 in, 0.021 in, 0.022 in, 0.023 in, 0.024 in, 0.025 in, 0.026 in, 0.027 in, 0.028 in, 0.029 in, 0.02 in, 0.03 in
Details
- Material de la hojaAcero
- Tipo de cuchillaRecto
- Imperial o métricoImperial
- Calibre individual o conjuntoEstablecer
- Número de catálogo del fabricante63274
- Página de producto del fabricante
- Rango de mediciónDe 0.0005 a 0.03 pulg.
- Número de cuchillas32
Descripción general
Descripción del fabricante
SURTIDO DE EXISTENCIAS DE CALIBRE S667A :