Motion
LHY530CI-600

L S STARRETT
LHY530CI-600

Cinta métrica: longitud de la cuchilla de 50 pies, ancho de la cuchilla de 3/8 pulgadas, color de la cuchilla amarillo
Artículo MI #02050686
No. Fabricante LHY530CI-600
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
LHY530CI-600

Cinta métrica: longitud de la cuchilla de 50 pies, ancho de la cuchilla de 3/8 pulgadas, color de la cuchilla amarillo
Artículo MI #02050686
No. Fabricante LHY530CI-600
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    50 pies
  • Anchura de la cuchilla
    3/8 pulg.
  • Graduación
    1/16 pulg.
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Acción
    Bloqueo
  • Detalles adicionales
    Anillo de gancho plegable
  • Recubrimiento de cuchillas
    Esmalte amarillo
  • Color de la cuchilla
    Amarillo
  • Material de la hoja
    Acero
  • Tipo de bloqueo
    Botón
  • Número de catálogo del fabricante
    63300
  • Tipo de extremo de cinta
    Gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
LHY530C1-600 LÍNEA DE CINTA DE REPUESTO 3/8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"