Motion
T216XRL-5

L S STARRETT
T216XRL-5

Micómetro exterior, rango: 4" a 5", tipo de medición: mecánico, tipo de dedal: tope de trinquete, metal duro
Artículo MI #02050732
No. Fabricante T216XRL-5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
T216XRL-5

Micómetro exterior, rango: 4" a 5", tipo de medición: mecánico, tipo de dedal: tope de trinquete, metal duro
Artículo MI #02050732
No. Fabricante T216XRL-5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0001 pulg.

Detalles

  • Precisión
    ±0.0001 pulg.
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Negro, cromo
  • Incluye
    Tuerca de bloqueo estriada tipo anillo
  • Número de catálogo del fabricante
    63493
  • Página de producto del fabricante
  • Medición máxima
    5 pulg.
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    4 pulg.
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
T216XRL-5 MICRÓMETRO DIGITAL, 5", 0,0001

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo