Motion
128MAZ
Cabezal del micrómetro - 1950mm máx. Medición, Graduación 0.01mm , Cara de acero, Precisión ±0.002mm , Varillas de extensión 3
Artículo MI #02051080
No. Fabricante 128MAZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cabezal del micrómetro - 1950mm máx. Medición, Graduación 0.01mm , Cara de acero, Precisión ±0.002mm , Varillas de extensión 3
Artículo MI #02051080
No. Fabricante 128MAZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.01 mm
  • Peso
    16.50 lb

Detalles

  • Precisión
    ±0.002 mm
  • Tuerca de sujeción suministrada
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo satinado
  • Incluye
    Caja de madera
  • Número de catálogo del fabricante
    64378
  • Página de producto del fabricante
  • Medición máxima
    1950 mm
  • Medición del material facial
    Acero
  • Medición mínima
    150 mm
  • Número de varillas de extensión
    3

Descripción general

Descripción del fabricante
128MAZ CONJUNTO DE MICRÓMETROS INTERIORES, 150-1950M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron