Motion
C304R-6
Regla: longitud de la cuchilla: 6", ancho de la cuchilla: 1/2", graduación: 1/16", 1/32", 1/64", 1/8", estilo de graduación: 4R
Artículo MI #02051811
No. Fabricante C304R-6
Precio64.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regla: longitud de la cuchilla: 6", ancho de la cuchilla: 1/2", graduación: 1/16", 1/32", 1/64", 1/8", estilo de graduación: 4R
Artículo MI #02051811
No. Fabricante C304R-6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio64.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    6 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    1/2 pulg.
  • Graduación
    1/16 pulg., 1/32 pulg., 1/64 pulg., 1/8 pulg.
  • Longitud
    6.3
  • Ancho
    1

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Flexible o rígido
    Flexible
  • Plegable
    No se pliega
  • Estilo de graduación
    4R
  • Incluye gancho
    Gancho no incluido
  • Incluye regla de portaobjetos
    Regla de portaobjetos no incluida
  • Magnético
    No magnético
  • Número de catálogo del fabricante
    66008
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
REGLA DE ACERO C304R-6 , 6", 4R GRADOS, FULL-F

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo