Motion
733MEXFLZ-150
Micómetro exterior, rango: 125mm, 4.92" a 150mm, 5.9", tipo de medición: electrónico, metal duro
Artículo MI #02051862
No. Fabricante 733MEXFLZ-150
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Micómetro exterior, rango: 125mm, 4.92" a 150mm, 5.9", tipo de medición: electrónico, metal duro
Artículo MI #02051862
No. Fabricante 733MEXFLZ-150
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Resolución
    0.0001 pulg., 0.001 mm

Detalles

  • Precisión
    ±0.00015 pulg., ±0.004 mm
  • Salida de datos
    SPC
  • Contador digital
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo, negro arrugado
  • Incluye
    Tuerca de bloqueo estriada tipo anillo
  • Número de catálogo del fabricante
    66082
  • Página de producto del fabricante
  • Medición máxima
    150 mm, 5.9 pulg.
  • Tipo de medición
    Electrónica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    125 mm, 4.92 pulg.
  • Tipo de dedal
    Fricción

Descripción general

Descripción del fabricante
733MEXFLZ-150 ELEC. DIG. CMI CON SALIDA,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo