Motion
733MEXFLZ-250
Micómetro exterior, rango: 225mm, 8.85" a 250mm, 9.84", tipo de medición: electrónico, metal duro
Artículo MI #02051866
No. Fabricante 733MEXFLZ-250
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Micómetro exterior, rango: 225mm, 8.85" a 250mm, 9.84", tipo de medición: electrónico, metal duro
Artículo MI #02051866
No. Fabricante 733MEXFLZ-250
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Resolución
    0.0001 pulg., 0.001 mm

Detalles

  • Precisión
    ±0.00025 pulg., ±0.007 mm
  • Salida de datos
    SPC
  • Contador digital
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo, negro arrugado
  • Incluye
    Tuerca de bloqueo estriada tipo anillo
  • Número de catálogo del fabricante
    66086
  • Página de producto del fabricante
  • Medición máxima
    250 mm, 9.84 pulg.
  • Tipo de medición
    Electrónica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    225 mm, 8.85 pulg.
  • Tipo de dedal
    Fricción

Descripción general

Descripción del fabricante
733MEXFLZ-250 ELEC. DIG. CMI CON SALIDA,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo