Motion
220XRL-2
Micrómetro multi yunque - Graduación: 0.001 pulg., husillo plano
Artículo MI #02052032
No. Fabricante 220XRL-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Micrómetro multi yunque - Graduación: 0.001 pulg., husillo plano
Artículo MI #02052032
No. Fabricante 220XRL-2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.001 pulg.
  • Peso
    0.60 lb

Detalles

  • Tipo de yunque
    Plano, esférico
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Incluye
    Tuerca de bloqueo estriada tipo anillo
  • Número de catálogo del fabricante
    66432
  • Página de producto del fabricante
  • Medición máxima
    2 pulg.
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    0 pulg.
  • Tipo de husillo
    Plano
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Tipo
    Yunque múltiple

Descripción general

Descripción del fabricante
220XRL-2 MICRÓMETRO 2", 0,001" GRAD, RAT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo