Especificaciones
Dimensiones
- Graduación0.001 pulg.
- Diámetro de la cabeza39/64 pulg.
- Profundidad del cuello3/16 pulg.
- Peso0.50 lb
Detalles
- YunqueRonda
- Tipo de yunquePublicar
- Salida de datosNinguna
- Contador digitalNinguna
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Número de catálogo del fabricante66437
- Página de producto del fabricante
- Medición máxima1 pulg.
- Tipo de mediciónMecánica
- Medición del material facialMetal duro
- Medición mínima0 pulg.
- Tipo de husilloPlano
- Tipo de dedalSimple
- TipoTubo