Motion
576XR
Micrómetro de cara esférica - Graduación: 0.001 pulg., husillo plano
Artículo MI #02052041
No. Fabricante 576XR
Precio623.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Micrómetro de cara esférica - Graduación: 0.001 pulg., husillo plano
Artículo MI #02052041
No. Fabricante 576XR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio623.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.001 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    17/32 pulg.
  • Diámetro del husillo
    0.2 pulg.
  • Profundidad del cuello
    33/64 pulg.
  • Peso
    0.20 lb

Detalles

  • Tipo de yunque
    Esférico
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Incluye
    Yunque redondeado
  • Número de catálogo del fabricante
    66441
  • Página de producto del fabricante
  • Medición máxima
    1/2 pulg.
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    0 pulg.
  • Tipo de husillo
    Plano
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Tipo
    Cara esférica

Descripción general

Descripción del fabricante
576XR MICRÓMETRO CON YUNQUE REDONDEADO, 0-1/2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo