Motion
577XP
Micrómetro de cara esférica - Graduación: 0.001 pulg., husillo plano
Artículo MI #02052043
No. Fabricante 577XP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Micrómetro de cara esférica - Graduación: 0.001 pulg., husillo plano
Artículo MI #02052043
No. Fabricante 577XP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.001 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    39/64 pulg.
  • Diámetro del husillo
    0.235 pulg.
  • Profundidad del cuello
    59/64 pulg.
  • Peso
    0.40 lb

Detalles

  • Yunque
    Ronda
  • Tipo de yunque
    Esférico
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Incluye
    Yunque redondeado
  • Número de catálogo del fabricante
    66443
  • Página de producto del fabricante
  • Medición máxima
    1 pulg.
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    0 pulg.
  • Tipo de husillo
    Plano
  • Tipo
    Cara esférica

Descripción general

Descripción del fabricante
577XP MICRÓMETRO CON YUNQUE REDONDEADO, 0-1"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo