Especificaciones
Dimensiones
- Resolución0.00005 pulg., 0.001 mm
- Profundidad del cuello150 mm
- Peso2.30 lb
Detalles
- Tipo de yunqueEsférico
- Tipo de bateríaCR2450
- Salida de datosRS232
- Contador digitalNinguna
- Recubrimiento de acabadoCromo, negro arrugado
- IncluyeTuerca de bloqueo estriada tipo anillo
- Número de catálogo del fabricante66446
- Página de producto del fabricante
- Medición máxima1 pulg., 25 mm
- Tipo de mediciónElectrónica
- Medición del material facialMetal duro
- Medición mínima0 pulg.
- Tipo de husilloPlano
- Tipo de dedalFricción
- TipoChapa metálica