Motion
764BXFL
Micrómetro de chapa - Graduación: , husillo plano
Artículo MI #02052074
No. Fabricante 764BXFL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Micrómetro de chapa - Graduación: , husillo plano
Artículo MI #02052074
No. Fabricante 764BXFL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Resolución
    0.00005 pulg., 0.001 mm
  • Profundidad del cuello
    6 pulg.
  • Peso
    2.30 lb

Detalles

  • Yunque
    Plano
  • Tipo de yunque
    Plano
  • Tipo de batería
    CR2450
  • Salida de datos
    RS232
  • Contador digital
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo, negro arrugado
  • Incluye
    Tuerca de bloqueo estriada tipo anillo
  • Número de catálogo del fabricante
    66525
  • Página de producto del fabricante
  • Medición máxima
    1 pulg., 25 mm
  • Tipo de medición
    Electrónica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    0 mm
  • Tipo de husillo
    Plano
  • Tipo de dedal
    Fricción
  • Tipo
    Chapa metálica

Descripción general

Descripción del fabricante
764BXFL ELEC. DIG. CMI DE METAL DE HOJA, 6"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo