Motion
1019-1
Calibre interior, rango de medición: 0.4 a 1.4", longitud de la pierna: 3-1/4"
Artículo MI #02052088
No. Fabricante 1019-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibre interior, rango de medición: 0.4 a 1.4", longitud de la pierna: 3-1/4"
Artículo MI #02052088
No. Fabricante 1019-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la pierna
    3-1/4 pulg.
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    66559
  • Medición máxima
    1.4 pulg.
  • Rango de medición
    De 0.4 a 1.4 pulg.
  • Medición mínima
    0.4 pulg.
  • Mecanismo de primavera
    Mecanismo de resorte incluido

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRADOR DE CUADRANTE INTERNO 1019-1 , 0,400

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo