Motion
380-24 con SLC
Borde recto - Longitud de la hoja: 24", Material: acero, Ancho de la hoja: 1-13/32", Espesor de la hoja: 11/64"
Artículo MI #02052203
No. Fabricante 380-24 W/SLC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Borde recto - Longitud de la hoja: 24", Material: acero, Ancho de la hoja: 1-13/32", Espesor de la hoja: 11/64"
Artículo MI #02052203
No. Fabricante 380-24 W/SLC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    24 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    11/64 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    1-13/32 pulg.

Detalles

  • Borde biselado
    Borde no biselado
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Incluye agujero colgante
    Sin orificio colgante
  • Número de catálogo del fabricante
    66895
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
380-24 CON BORDE RECTO DE ACERO INOXIDABLE, NO B

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo