Motion
199Z con SLC
Nivel de alcohol, método de nivel: vial, longitud: 15", 380mm, precisión: 0.0005"/pie, 0.04mm/m
Artículo MI #02052239
No. Fabricante 199Z W/SLC
Precio2,814.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Nivel de alcohol, método de nivel: vial, longitud: 15", 380mm, precisión: 0.0005"/pie, 0.04mm/m
Artículo MI #02052239
No. Fabricante 199Z W/SLC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,814.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    15 pulg., 380 mm

Detalles

  • Precisión
    0.0005 pulg./pie, 0.04 mm/m
  • Color
    Negro
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Método de nivelación
    Vial
  • Número de catálogo del fabricante
    66932
  • Página de producto del fabricante
  • Superficie fresada
    Sin fresar
  • Resistente al agua o al agua
    No resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
199Z CON NIVEL DE PRECISIÓN MAESTRO DE SLC, 15"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo