Motion
386 30/1 L WR 143TC  1.438

HUB CITY INC
386 30/1 L WR 143TC 1.438

386 30/1 L WR 143TC 1.438 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, caña de cara C, 0.8750 pulg. Tamaño de entrada, 143TC bastidor
Artículo MI #02055363
No. Fabricante 386 30/1 L WR 143TC 1.438
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
386 30/1 L WR 143TC 1.438

386 30/1 L WR 143TC 1.438 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, caña de cara C, 0.8750 pulg. Tamaño de entrada, 143TC bastidor
Artículo MI #02055363
No. Fabricante 386 30/1 L WR 143TC 1.438
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    386
  • RPM máximas de salida
    58.3 rpm
  • Par de salida máximo
    4063 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143TC
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    30:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    13-1/2 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    14 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    12-1/4 pulg.
  • Peso
    96.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    COCIENTE=30/1|ESTILO=L|FS=143TC|OD=1
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0220-85319
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798689272
  • Potencia de entrada máxima
    5.000 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    380
  • Estilo
    L
  • UPC_NO
    662798689272

Descripción general

Descripción del fabricante
0220-64025-386 REDUCTOR
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
  • Carcasa de hierro fundido
  • Eje de aleación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno