Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud111 mm
- Agujero Diámetro50 mm
- Longitud a través del orificio51.6 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial3600 kgf
- Capacidad de carga estática radial2370 kgf
- Cojinete de repuestoUC210C4HR5
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCF200C4HR5
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250193202