Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor34R
Details
- RPM base1700 rpm
- Descripción Palabra clave1/4 CV
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Clase de aislamientoF
- Catálogo del fabricante
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm
Descripción general
Descripción del fabricante
MOTOR 2295
- Sistema de aislamiento de 5 etapas Quintsulation de acuerdo con NEMA MG 1-1993, Sección IV, Parte 31.
- Diseño trifásico de velocidad variable para operar con una amplia gama de productos inversores (accionamiento de CA).
- Cable magnético de grado inversor y sistema de aislamiento de clase "F" para una mayor protección contra picos y daños de corona causados por el inversor.
- Reconocimiento UL por su construcción, certificación CSA y cumplimiento con la Directiva de bajo voltaje "CE".
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Bodine Wash-Down Stainless Steel Worm Gearmotors FlyerBodine�s 42B hypoid brushless DC hollow-shaft gearmotors deliver high torque and energy-efficient performance for conveyors, gates, and packaging equipment. With IP66 protection and hardened steel gears, they ensure durable, low-maintenance operation.
View Literature
Bodine Hypoid BLDC Gearmotors FlyerThe new type 42B-25H2 and 42B-30H3 hypoid gearmotors combine our all new high-performance 42B brushless DC motor with our two hypoid gearheads.
View Literature
Bodine Hypoid AC Gearmotors FlyerBodine 42R6 hypoid AC inverter-duty gearmotors combine a high-performance TENV motor with efficient hypoid gearheads for reliable, high-torque operation. They feature energy-efficient hypoid gearing, hollow-shaft design, and flexible mounting for industrial conveyors and automation.
View Literature