Motion
2299
Motor de servicio del inversor - 1/8 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, Caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz
Artículo MI #02056363
No. Fabricante 2299
Precio473.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio del inversor - 1/8 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, Caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz
Artículo MI #02056363
No. Fabricante 2299
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
Precio473.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    34R

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    1/8 CV
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de servicio del inversor
  • Caballos de fuerza del motor
    1/8 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 2299
  • Sistema de aislamiento de 5 etapas Quintsulation de acuerdo con NEMA MG 1-1993, Sección IV, Parte 31.
  • Diseño trifásico de velocidad variable para operar con una amplia gama de productos inversores (accionamiento de CA).
  • Cable magnético de grado inversor y sistema de aislamiento de clase "F" para una mayor protección contra picos y daños de corona causados por el inversor.
  • Reconocimiento UL por su construcción, certificación CSA y cumplimiento con la Directiva de bajo voltaje "CE".

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"