Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 11/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/8 JIC 37°, 1/8 NPTF
- Tamaño del extremo 21/8 pulg.
- Diámetro interior0.1719 pulg.
Details
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Flare a NPTF, NPTF a JIC 37° Flare
- Descripción Palabra clave1/8 en macho JIC 37° Flare-Twin® x 1/8 en macho rígido de tubo
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare-Twin®
- Rosca del extremo 1(AAG) 5/16–24
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1/8–27
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero
Descripción general
Descripción del fabricante
2021-2-3S
- Amplia selección de estilos y tallas
- Buena resistencia a la vibración
- Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
- Bañado en zinc
- Intercambiable con todas las fuentes
- Disponible en acero inoxidable tipo 316