Motion
108227.00
Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente - Lavado, cepillado, 3/4 hp hp, 180 V, 1800 rpm, TENV, bastidor S56C
Artículo MI #02056973
No. Fabricante 108227.00
Price$1,344.48/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente - Lavado, cepillado, 3/4 hp hp, 180 V, 1800 rpm, TENV, bastidor S56C
Artículo MI #02056973
No. Fabricante 108227.00
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
Su precio$1,344.48/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    S56C
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    13.69 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    46.00 lb

Details

  • Corriente de carga completa del inducido
    2.4 A
  • RPM base
    1800 rpm
  • Voltaje de inducido de CC
    180 V
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6203
  • Clasificación de eficiencia
    81.7
  • Tipo de envolvente
    TENV
  • Tipo de montaje de brida
    Rígido C
  • Tipo de estructura
    S56C
  • Par de carga completa
    18 pulg.
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura ambiente máx.
    40 °C
  • Velocidad máxima
    1750 rpm
  • Familia de motores
    Imán permanente - Lavado
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Brida frontal en C / Base rígida
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 °C
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Clasificación de potencia
    0.50 CV
  • Rotación
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA
  • Aprobaciones UL
    Reconocido
  • UPC_NO
    691720006795
  • Voltaje
    180 V

Descripción general

Descripción del fabricante
108227.00,1/2HP,S56C,1800RPM,180V,TENV,
  • Tecnología de encapsulado a presión: bobinas de extremo de bobinado totalmente encapsuladas
  • 303 Eje de acero inoxidable
  • Cojinetes de doble sellado
  • Recubrimiento de acabado blanco aprobado por la FDA
  • Placa de identificación grabada con láser de acero inoxidable
  • Cubierta de caja de conductos y cubierta de ventilador de acero inoxidable 304
  • Tapones de drenaje reposicionables para usar en múltiples posiciones de montaje
  • Sellos de nailon en las cabezas de los pernos para un sellado superior
  • PMAChined se ajusta por toda la prenda
  • Acabado epoxi blanco aprobado por el USDA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron