Motion
02-143718
Válvula reductora hidráulica reversible SystemStak 02-143718 - Caudal máx. 32 gpm, Presión máx. 4500 psi, SAE 4 (7/16–20 UNF)
Artículo MI #02057081
No. Fabricante 02-143718
Precio1,045.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula reductora hidráulica reversible SystemStak 02-143718 - Caudal máx. 32 gpm, Presión máx. 4500 psi, SAE 4 (7/16–20 UNF)
Artículo MI #02057081
No. Fabricante 02-143718
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
Precio1,045.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    179 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Tamaño del puerto
    SAE 4 (7/16–20 UNF)

Detalles

  • Acción
    Reversible
  • Accionamiento
    Piloto
  • Material del cuerpo
    Hierro
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Caudal máximo
    32 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4500 psi
  • Tipo de montaje
    Pila del sistema
  • Presión máxima de funcionamiento específica del puerto
    725 psi
  • Material del sello
    Fluorocarbono

Descripción general

Descripción del fabricante
DGMX25PPAWRCS30

También puede gustarle