Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno55 mm
- Diámetro exterior62 mm
- Ancho general35 mm
- Peso0.26 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica64100 N
- Descripción largaEl LRT556035 es un anillo interior con rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 55 mm, un diámetro exterior de 62 mm, un ancho total de 35 mm y un peso de 0.26 lb, adecuado para maquinaria que requiere un funcionamiento fiable del rodamiento de rodillos de aguja.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT556035
- RPM Máx.6500 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
- Capacidad de carga estática151000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación