Motion
PM925T-WD
Motor de imán permanente de CC (servicio de lavado) - Imán permanente - Lavado, cepillado, 90 V, 1801 rpm rpm, TENV (totalmente cerrado sin ventilación)
Artículo MI #02057298
No. Fabricante PM925T-WD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de imán permanente de CC (servicio de lavado) - Imán permanente - Lavado, cepillado, 90 V, 1801 rpm rpm, TENV (totalmente cerrado sin ventilación)
Artículo MI #02057298
No. Fabricante PM925T-WD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Diámetro del eje
    0.63 pulg.
  • Peso
    1.30 lb

Detalles

  • RPM base
    1801 rpm
  • Voltaje de inducido de CC
    90 V
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Número de Upc del fabricante
    781711593547
  • Familia de motores
    Imán permanente - Lavado
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Montaje en cara en C/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4 1750 PM925T-WD TENV 90 56C 59354

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo