Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague10.70 CV
- Inercia del variador4.79 lb-pulg2
- Máxima disipación térmica continua0.30 CV
- Tamaño mínimo de la rueda dentada25/48T, 35/32T, 40/25T, 50/21T
- Diámetro total4.56 pulg.
- Longitud total4.75 pulg.
- Diámetro del piloto2.5000 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso9.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesEmbrague ligero refrigerado por aire para aplicaciones de control de tensión de rango estrecho. Interfaz de fricción de precisión para una pulsación de par reducida y una cámara de aire especial para reducir la salida de par en un 50 % para un mejor control. Se puede configurar como freno de embrague con disco y pinza incluidos en los accesorios.
- Vida útil aproximada frente al embrague345 hphr
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado0.695 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo0.266 pulg.3
- Categoría del embragueEmbrague de una sola placa
- Código de color del borde orientado hacia el embragueVerde
- Área efectiva orientada al embrague11.93 pulg.2
- Tipo orientado al embragueBajo coeficiente
- Capacidad del disipador térmico del embrague30000 pies-libras
- Factor de respuesta del embrague0.049
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarÓxido negro
- FunciónTensado
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- RPM Máx.3600 rpm
- Capacidad máxima de par dinámico36 pulg.
- ModeloF-450
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto4, 1/4–20 pernos @ 90° en un círculo de 3.000 pulgadas
- Tipo de productoEmbragues neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje4.79 lb/pulg2
- UPC_NO662284254397