Motion
IDCSWDM3546T

Baldor-Reliance
IDCSWDM3546T

Motor de servicio del inversor de lavado (sin pintura) - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 143TC , caja de TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 1770 rpm, cara C / montaje en pie
Artículo MI #02057481
No. Fabricante IDCSWDM3546T
Precio3,274.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
IDCSWDM3546T

Motor de servicio del inversor de lavado (sin pintura) - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 143TC , caja de TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 1770 rpm, cara C / montaje en pie
Artículo MI #02057481
No. Fabricante IDCSWDM3546T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,274.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    143TC
  • Longitud total de la dimensión C
    12.12 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    42 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Incluye todas las ventajas de nuestros motores estándar para tareas de lavado “sin pintura”. Diseñado y fabricado específicamente para su uso en variadores de velocidad ajustables. Para aplicaciones de velocidad ajustable que no requieren par completo a velocidad cero. No se puede adaptar el codificador. 1.00 Factor de servicio. Aislamiento de clase “H”. 2700 RPM de velocidad de Hp constante. Incluye aislamiento de fase y termostatos.
  • Amperios a tensión
    2.9 A @ 230 V; 3.0 A @ 208 V; 1.5 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Transportadores, bombas y otros equipos en el procesamiento de alimentos y entornos severos en los que los motores reciben lavado de forma regular.
  • RPM base
    1770 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo, servicio de lavado
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.50 %
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    H
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de servicio del inversor (sin pintura)
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    781568300923
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
IDCSWDM3546T MOTOR F/L DEL SPCL
  • Incluye todas las ventajas de nuestros motores estándar "sin pintura" para servicio de lavado
  • Específicamente diseñado y construido para su uso en variadores de frecuencia
  • Cumple con NEMA MG 1, parte 31
  • Eficiencia estándar
  • Aplicaciones: transportadores, bombas y otros equipos en el procesamiento de alimentos y otros entornos severos donde los motores se "lavan" regularmente. Para aplicaciones de velocidad ajustable que no requieren par completo a velocidad cero

You May Also Like