Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C14.12 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso52 lb
Detalles
- Detalles adicionalesIncluye todas las ventajas de nuestros motores estándar para tareas de lavado “sin pintura”. Diseñado y fabricado específicamente para su uso en variadores de velocidad ajustables. Para aplicaciones de velocidad ajustable que no requieren par completo a velocidad cero. No se puede adaptar el codificador. 1.00 Factor de servicio. Aislamiento de clase “H”. 2700 RPM de velocidad de Hp constante. Incluye aislamiento de fase y termostatos.
- Amperios a tensión4.2 A @ 230 V; 2.1 A @ 460 V
- AplicacionesTransportadores, bombas y otros equipos en el procesamiento de alimentos y entornos severos en los que los motores reciben lavado de forma regular.
- RPM base1770 rpm
- Descripción Palabra clave1-1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo, servicio de lavado
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa2.10 A
- Eficiencia a plena carga88.50 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoH
- Clasificación IP55
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor (sin pintura)
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeCara en C/pie
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO781568300930
- Voltios a frecuencia230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Incluye todas las ventajas de nuestros motores estándar "sin pintura" para servicio de lavado
- Específicamente diseñado y construido para su uso en variadores de frecuencia
- Cumple con NEMA MG 1, parte 31
- Eficiencia estándar
- Aplicaciones: transportadores, bombas y otros equipos en el procesamiento de alimentos y otros entornos severos donde los motores se "lavan" regularmente. Para aplicaciones de velocidad ajustable que no requieren par completo a velocidad cero
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación