Motion
21312EAKE4

NSK
21312EAKE4

Cojinete de rodillos esférico - 60 mm D.I., 130 mm D.E., 31 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #02057496
No. Fabricante 21312EAKE4
Precio528.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
21312EAKE4

Cojinete de rodillos esférico - 60 mm D.I., 130 mm D.E., 31 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #02057496
No. Fabricante 21312EAKE4
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
Precio528.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    31 mm
  • Peso
    4.365 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Los rodamientos de rodillos esféricos Tough & Long Life - TL de NSK están diseñados para durar más y superar a las soluciones de rodamientos convencionales en las condiciones de alta temperatura de las secciones de secadora y calandrado de las máquinas de fabricaciÃ3n de papel, donde los fallos de rodamientos son un obstáculo muy común para la productividad
  • Capacidad de carga dinámica
    53504.542 lbf
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176410758
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    3800 rpm
  • Velocidad máxima
    6700 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    213
  • Capacidad de carga estática
    54853.396 lbf
  • UPC_NO
    029176410758

Descripción general

Descripción del fabricante
21312EAKE4 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos