Motion
21317EAKE4C3

NSK
21317EAKE4C3

Cojinete de rodillos esféricos - 85 mm D.I., 180 mm D.E., 41 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #02057505
No. Fabricante 21317EAKE4C3
Precio790.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
21317EAKE4C3

Cojinete de rodillos esféricos - 85 mm D.I., 180 mm D.E., 41 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #02057505
No. Fabricante 21317EAKE4C3
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
Su precio$790.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    41 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    80931.24 lbf
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176410949
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    213
  • Capacidad de carga estática
    88799.555 lbf
  • UPC_NO
    029176410949

Descripción general

Descripción del fabricante
21317EAKE4C3 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like