Motion
5735040300

AVENTICS
5735040300

Válvula neumática de escape rápido - Coeficiente de flujo de 3400 l/min, puerto 0.5000 BSPP, máx. 145 psi, serie 573
Artículo MI #02057529
No. Fabricante 5735040300
Precio70.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5735040300

Válvula neumática de escape rápido - Coeficiente de flujo de 3400 l/min, puerto 0.5000 BSPP, máx. 145 psi, serie 573
Artículo MI #02057529
No. Fabricante 5735040300
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
Precio70.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de escape
    0.5000 BSPP
  • Altura total
    72 mm
  • Tamaño del puerto
    1/2 BSPP
  • Peso
    0.69 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón niquelado
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    3400 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    4 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    4 a 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 158 °F
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Serie
    573
  • Rosca estándar
    BSPP

Descripción general

Descripción del fabricante
5735040300 VÁLVULA DE ESCAPE RÁPIDO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo