Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio55.56 mm
- Ancho de la base2-3/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro6.2188 pulg.
- Diámetro interno50 mm
- Altura total4.4375 pulg.
- Longitud total7.8750 pulg.
- Ancho general2.0313 pulg.
- Peso7.18 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial8800 lbf
- Capacidad de carga estática radial5100 lbf
- Cojinete de repuestoGYE50KRRB
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieYAK
- UPC_NO087796265332