Motion
SS99R10 con FDA

PEER BEARING CO (SKF)
SS99R10 W/ FDA

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6250 in de DI, 1.3750 in de DE, 0.3438 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02058065
No. Fabricante SS99R10 W/ FDA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER BEARING CO (SKF)
SS99R10 W/ FDA

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6250 in de DI, 1.3750 in de DE, 0.3438 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02058065
No. Fabricante SS99R10 W/ FDA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3438 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    SS99R10 CON GRASA DE LA FDA (A GRANEL)
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial SS99R10 W/ FDA cuenta con un diámetro de orificio de 0.6250 in, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 1.3750 in y ancho de 0.3438 in.
  • Número de catálogo del fabricante
    SS99R10 con FDA
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
SS99R10 CON GRASA DE LA FDA (A GRANEL)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"