Motion
E-1038-U-005

ROLLWAY
E-1038-U-005

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 190 mm D.I., 290 mm D.E., 46 mm Anchura, Menos que la holgura interna estándar
Artículo MI #02058134
No. Fabricante E-1038-U-005
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLWAY
E-1038-U-005

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 190 mm D.I., 290 mm D.E., 46 mm Anchura, Menos que la holgura interna estándar
Artículo MI #02058134
No. Fabricante E-1038-U-005
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Exterior Diámetro  
    290 mm
  • En general Ancho  
    46 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    25.4 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero segmentado
  • Bridas
    (2) Bridas en anillo exterior
  • Autorización interna
    Menos que el estándar
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637410016811
  • Número de filas
    1
  • Tipo de anillo exterior
    Carrera exterior con dos bridas, no separable
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior - Separable en ambas direcciones - Carrera exterior - No separable

Descripción general

Descripción del fabricante
E-1038-U-005 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno