Motion
61964 MA

SKF
61964 MA

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 320 mm Diámetro interno, 440 mm Diámetro externo, 56 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02058140
No. Fabricante 61964 MA
Precio23,190.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
61964 MA

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 320 mm Diámetro interno, 440 mm Diámetro externo, 56 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02058140
No. Fabricante 61964 MA
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
Precio23,190.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    320 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    3 mm
  • Ancho del anillo interior
    56 mm
  • Exterior Diámetro  
    440 mm
  • En general Ancho  
    56 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    82.48 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    61964 MA BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 61964 MA es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 320 mm con diámetro exterior de 440 mm, ancho de 56 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    61964 MA
  • Número de Upc del fabricante
    7316577122117
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    62047 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    89924 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    619
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577122117

Descripción general

Descripción del fabricante
61964 MA BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno