Motion
PHD-600 X 18
Marco para recogida de bloque de almohada - Tipo de montaje de sillín, 18.0000 in de recorrido, 60.2500 in de centro de perno, 63.7500 in de longitud, 10.2500 in de altura, 10.0000 in de ancho de base
Artículo MI #02058206
No. Fabricante PHD-600 X 18
Precio10,713.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Marco para recogida de bloque de almohada - Tipo de montaje de sillín, 18.0000 in de recorrido, 60.2500 in de centro de perno, 63.7500 in de longitud, 10.2500 in de altura, 10.0000 in de ancho de base
Artículo MI #02058206
No. Fabricante PHD-600 X 18
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
Precio10,713.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    10.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    60.2500 pulg.
  • Altura total
    10.2500 pulg.
  • En general Longitud  
    63.7500 pulg.
  • Viaje  
    18.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de estructura
    Montaje de sillín

Descripción general

Descripción del fabricante
PHD-600X18 MONTURA DE RECUPERACIÓN

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"