Motion
DG4V-3-0A-M-S5-FW-H2-60

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3-0A-M-S5-FW-H2-60

02-310482 Válvula de control direccional -
Artículo MI #02058432
No. Fabricante DG4V-3-0A-M-S5-FW-H2-60
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3-0A-M-S5-FW-H2-60

02-310482 Válvula de control direccional -
Artículo MI #02058432
No. Fabricante DG4V-3-0A-M-S5-FW-H2-60
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3.57 pulg.
  • Longitud total
    5.75 pulg.
  • Ancho general
    1.88 pulg.
  • Tamaño (ISO-4401)
    D03
  • Tamaño de la válvula
    D03

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide operado
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Comprobar ubicación
    Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Voltaje de bobina
    24 V CC
  • Número de diseño
    60
  • Conexión eléctrica
    Caja de conductos con rosca NPT de 1/2 pulg.
  • Tipo de conector eléctrico
    Bobina de plomo flotante con 1/2 pulg. Carcasa de cableado de rosca NPT
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    70 °C
  • Caudal máximo
    80 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °C
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Especificación de rendimiento
    Alto rendimiento
  • Material del sello
    Buna-N
  • Serie
    Diseño DG4V-3 60
  • Disposición del resorte del carrete
    Desplazamiento del resorte de extremo a extremo
  • Tipo de carrete
    Extremo del puerto B
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4V 3 0A M S5 OI H2 60
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones

También puede gustarle