Motion
BRG22226KC3AH

DODGE
BRG22226KC3AH

Cojinete de rodillos esféricos - 130 mm D.I., 230 mm D.E., 64 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #02058481
No. Fabricante BRG22226KC3AH
Price$1,927.40/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BRG22226KC3AH

Cojinete de rodillos esféricos - 130 mm D.I., 230 mm D.E., 64 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #02058481
No. Fabricante BRG22226KC3AH
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
Su precio$1,927.40/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    130 mm
  • Outside Diameter  
    230 mm
  • Overall Width  
    64 mm

Details

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    170000 lbf
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    422991
  • Velocidad máxima
    1800 rpm
  • Folleto del producto
  • Folleto del producto 2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    200000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475768394

Descripción general

Descripción del fabricante
22226 KC3AH BRG 422991

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs