Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro8 mm
- Exterior Diámetro16 mm
- En general Ancho5 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 688-ZZU
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 688 ZZ cuenta con un diámetro de orificio de 8 mm, orificio recto, cierre apantallado doble, diámetro exterior de 16 mm y ancho de 5 mm.
- Número de catálogo del fabricante688 ZZ
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106987413