Motion
12-8V12.50-M HOJA

Dodge
12-8V12.50-M SHEAVE

456672 Polea de cinturón en V con orificio de buje - 8V Sección de correa, 12 Ranura, 12.3 pulg. Diámetro de paso, 12.50 pulg. D.E., QD Casquillo, Serie M Casquillo, Material de hierro fundido
Artículo MI #02058551
No. Fabricante 12-8V12.50-M SHEAVE
Precio5,471.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
12-8V12.50-M SHEAVE

456672 Polea de cinturón en V con orificio de buje - 8V Sección de correa, 12 Ranura, 12.3 pulg. Diámetro de paso, 12.50 pulg. D.E., QD Casquillo, Serie M Casquillo, Material de hierro fundido
Artículo MI #02058551
No. Fabricante 12-8V12.50-M SHEAVE
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
Precio5,471.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Cara Ancho  
    13.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/2 (3-7/8 a 4-1/2 calibre) pulg., 1-1/4 x 5/8 (4-11/16 a 5-1/2 calibre) pulg., 1/2 x 1/4 (2 a 2-1/4 calibre) pulg., 3/4 x 3/8 (2-7/8 a 3-1/4 calibre) pulg., 5/8 x 5/16 (2-3/8 a 2-3/4 calibre) pulg., 7/8 x 7/16 (3-3/8 a 3-3/4 calibre) pulg.
  • Exterior Diámetro  
    12.5000 pulg.
  • Ancho general
    13.88 pulg.
  • Diámetro de paso
    12.3 pulg.
  • Peso
    153.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    M
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    12
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    782475163496

Descripción general

Descripción del fabricante
12/8V12.5M HOJA 456672