Motion
12-8V22.40-N HOJA

Dodge
12-8V22.40-N SHEAVE

456682 Polea de correa en V - 8V Sección de correa, 12 Ranura, 22.4000 pulg. D.E., QD Casquillo, N Series Casquillo, Material de hierro fundido
Artículo MI #02058552
No. Fabricante 12-8V22.40-N SHEAVE
Precio6,944.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
12-8V22.40-N SHEAVE

456682 Polea de correa en V - 8V Sección de correa, 12 Ranura, 22.4000 pulg. D.E., QD Casquillo, N Series Casquillo, Material de hierro fundido
Artículo MI #02058552
No. Fabricante 12-8V22.40-N SHEAVE
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
Precio6,944.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Gama de orificios de casquillos
    De 2.6250 a 6.0000 pulg.
  • Cara Ancho  
    13.8750 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    8.1250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    22.4000 pulg.
  • Peso
    361.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    N
  • Número de Upc del fabricante
    782475163595
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    12
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo
  • UPC_NO
    782475163595

Descripción general

Descripción del fabricante
12/8V22.4 NO HOJA 456682
  • Línea completa en stock, incluidos modelos más grandes
  • Mayor PS que el modelo clásico; accionamientos compactos y ligeros
  • Diseñado para su uso con casquillo QD
  • Modelo 3V de ranuras 1-6;8;10 , 2.2 a 33.5 pulg. de D.E.
  • Modelo 5V de 2-10 ranuras, 4.4 a 50 pulg. de D.E.
  • Modelo 8V de ranuras 4-6;8;10;12 , 12.5 a 71 pulg. de D.E.
  • El equilibrado cumple con el estándar MPTA “B2c”