Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del tamaño del perno3 pulg.
- Ancho del tamaño del perno0.5 pulg.
- Taladrado de pernos de acoplamiento2.0000 pulg.
- Diámetro de acoplamiento1.5 pulg.
- Longitud del vuelo118 pulg.
- Grosor del vuelo0.1875 (borde interior) pulg., 0.09375 (borde exterior) pulg.
- Tamaño nominal de la tubería2 pulg.
- Paso9
- Diámetro del tornillo9.0000 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento9 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento118 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento9
- Peso65 lb
Detalles
- Material del vueloAcero inoxidable
- Número de Upc del fabricante697950529806
- Número de pernos4
- Componentes relacionadosEjes, perno de acoplamiento, vuelo, terminales
- Dirección del tornilloMano derecha
- Tipo de tornilloHelicoide
Descripción general
- La letra “H” indica que el transportador de tornillos está desplazado por helicoides.
- Las figuras a la izquierda de la letra indican el diámetro exterior nominal del transportador en pulgadas.
- La primera figura que sigue a las letras es el doble del diámetro de los acoplamientos en pulgadas.
- Las dos últimas cifras indican el grosor nominal de vuelo en el borde exterior en 1/64”.
- La hélice de vuelo de la derecha envuelve la tubería en el sentido de las agujas del reloj.
- Izquierda disponible
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación