Motion
CALIBRE MITAD TC-S

NEXEN GROUP
TC-S CALIPER HALF

Freno de pinza TC - Aire/resorte, coeficiente estándar, montaje en soporte
Artículo MI #02058789
No. Fabricante TC-S CALIPER HALF
Precio271.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
TC-S CALIPER HALF

Freno de pinza TC - Aire/resorte, coeficiente estándar, montaje en soporte
Artículo MI #02058789
No. Fabricante TC-S CALIPER HALF
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
Precio271.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del disco
    Ilimitado
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    1.50 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Casquillo accesorio
    819200 (FWB 0,750 pulg.), 819300 (FWB 0,875 pulg.), 819400 (FWB 1.000 pulg.), 820000 (mandrinado en blanco FWB)
  • Detalles adicionales
    Esta es una mitad de pinza (un lado), pida dos mitades de pinza para aplicaciones de disco de dos lados. Ideal para aplicaciones de control de tensión.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    500 hp/h
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    0.609 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    0.372 pulg.3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Rojo
  • Área efectiva orientada al freno
    8.0 pulg.2
  • Tipo orientado al freno
    Coeficiente estándar
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    16.00 CV
  • Factor de respuesta del freno
    0.021
  • Serie de frenos
    Media pinza TC
  • Disco de la pinza
    855500 (10.000 pulg.), 855600 (12.000 pulg.), 855700 (14.000 pulg.), 855800 (16.000 pulg.)
  • Controladores
    964356, 964354, 912123, 912145, 964520, 964522, 964531, 964535, 964260
  • Radio de trabajo de disco en pulg.
    WR=D/2-1.150 Para discos de 8.000 pulg. o más grandes
  • Compromiso/liberación
    Aire/resorte
  • Kit de orientación
    835112
  • Finalizar
    Aluminio desnudo
  • Función
    Tensado
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    80 psi
  • Par de freno estático máx.
    480 pulg-lbs con un disco de 16.000"
  • Presión de compromiso mínima
    1 psi
  • Configuración de montaje
    Soporte montado
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Frenos de pinza neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Factor de par estático roto
    70 lb-pie a 80 psi
  • UPC_NO
    662284186193

Descripción general

Descripción del fabricante
835132
  • 3 coeficientes de caras de fricción
  • Freno accionado por diafragma, de retorno por resorte para control de tensión o aplicaciones de bajo rendimiento cíclico

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo