Motion
565
Sellador de rosca de tubo PST - 10 l, botella, color blanco
Artículo MI #02058917
No. Fabricante 565
Precio2,706.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellador de rosca de tubo PST - 10 l, botella, color blanco
Artículo MI #02058917
No. Fabricante 565
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
Precio2,706.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    10 l
  • Peso
    25.78 lb

Detalles

  • Aeróbico o anaeróbico
    Anaeróbico
  • Base química
    Éster de metacrilato
  • Color
    Blanco
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +300 °F
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Formulario de producto
    Pegar
  • Fuerza
    Bajo
  • UPC_NO
    079340565661

Descripción general

Descripción del fabricante
234442 56566 10L PST IG CONTROLADO STR
  • Formulado específicamente para accesorios de rosca de tubería cónica metálica
  • La lubricidad controlada evita la formación de rozaduras y protege contra el óxido y la corrosión
  • Sustituye a la mayoría de las cintas adhesivas y los dopes de tuberías, se cura rápidamente para soportar 10,000 psi
  • Perfecto como sustituto de piezas prerrevestidas
  • Se puede utilizar en accesorios de hasta 2” (50 mm) de diámetro
  • CSA 3319-81 y 3319-01, UL MH007 (N), certificación NSF/ANSI 61 , aprobado por ULC-Canadá, aprobado por CFIA
  • Resistencia controlada para facilitar el desmontaje

También puede gustarle