Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.7500 pulg.
- Ancho de la base3-1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 11 a 9.8750 pulg.
- Agujero Diámetro2-15/16 pulg.
- En general Altura7.3125 pulg.
- En general Longitud13.0000 pulg.
- Peso48 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- RPM Máx.3250 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial58500 lbf
- Capacidad de carga estática radial73500 lbf
- Serie6800
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662327117085