Motion
456 40/1 R WR 182TC

HUB CITY INC
456 40/1 R WR 182TC

456 40/1 R WR 182TC Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 40:1 relación, caña de cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., bastidor de 182TC
Artículo MI #02059885
No. Fabricante 456 40/1 R WR 182TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
456 40/1 R WR 182TC

456 40/1 R WR 182TC Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 40:1 relación, caña de cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., bastidor de 182TC
Artículo MI #02059885
No. Fabricante 456 40/1 R WR 182TC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    4.5000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    456
  • RPM máximas de salida
    43.8 rpm
  • Par de salida máximo
    6632 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182TC
  • Relación
    40:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    18-1/4 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    20 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    16-5/8 pulg.
  • Peso
    125.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    RATIO=40/1|ESTILO=R|FS=182TC
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0220-64800
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798053745
  • Potencia de entrada máxima
    6.190 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    450
  • Estilo
    R
  • UPC_NO
    662798053745

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR 456 40:1 R WR 182TC
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Carcasa de hierro fundido
  • Eje de aleación
  • Los casquillos QD℮ proporcionan la gama más amplia posible de tamaños de orificio en modelos montados en eje

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo