Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de ancho de altura de atenuación general11.75 x 10.26 x 8.35
- Peso27 lb
Detalles
- Voltaje de alimentación del variador200/240 V CA
- Clasificación del envolventeNEMA 4/12, IP65/IP54
- Tipo de envolventeNEMA 4/12 / IP65 / IP54
- Clasificación de potencia en servicio normal7-1/2 CV
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720029794
- Número de fases de entrada3 f.
- Modo de funcionamientoControl de frecuencia
- Corriente de salida de servicio normal22 A
- Tipo de productoServovariadores y frecuencia variable de CA
- SerieSerie Washguard Micro
- Especificaciones técnicasKit de accesorios
- UPC_NO691720029794